Beli togawa air hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Deskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- KOBELCO Welding Electrode LB-52U SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- Hakko Eightron NEW FLEX Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Air Hose | Lightweight, Flexible, Long Duration, PU (Polyurethane) Air HoseCharacteristics: Duration: Polyurethane resin is strong in abrasion resistance. Thus, E-NF is suitable for air tools such as air driver.Cold Resistance: Polyurethane resin is great at cold resistance. Thus, even though temperature reaches around minus 20C, E-NF does not get harden, keeping the work efficiency.Lightweight: Compared with rubber and PVC hoses, E-NF is a light hose, reducing the burdens of your wrestles and arms.Easy to Cut: Since we print the cut mark on the hose every meter, it is easy to cut the length you would like to.Original Fittings: By using our original fittings, you can avoid accidents which are caused by incorrect choices of hose and fittings. (Size Availability: 6.5mm & 8.5mm) For more information on our original fittings, please scroll down to the end.atribut:
- Fluids: Air
- Temperature Range (°C): -20 to 60
- Color: Orange
- Working Pressure (Bar): '0-15 at 20°C
- Working Pressure (MPa): 0 to 1.5 (at 20°); 0 to 0.6 (at 60°)
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Various compressors, various aerosols, factory plumbing, automobile maintenance, sheet metal, painting, painting spraying work sites, construction work, civil engineering work sites, quarrying, quarrying sites, etc.atribut:
- Characteristic: Oil resistance / weather resistance / pressure resistance / flexibility / crushing strength
- Continuous Operating Temperature (°C): -5 to 50
- Fluid Used: air
- Material: PVC
- Material (Reinforcing Material): Polyester yarn
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 60
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- monotaro Hose Polyurethane for Air (Selang PU / Selang Angin)Deskripsi:Light weight, pressure resistant air hose. made in Japan. By using polyurethane hose material excellent in cold resistance, it is superior in flexibility even in winter.. Construction painting, automobile maintenance, hose for air toolsDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Color: orange
- Material: Polyurethane
- Feature: Cold resistance / pressure resistance / flexibility
- Suitable fluid: Air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°C): -20~60
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Air Hose Reel Hybrid Polymer (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)atribut:
- Hose Material: Hybrid Polimer
- Inner Diameter (mm): 8
- Outer Diameter (mm): 12
- Air Inlet / Outlet (inch): 1/4
- Working Pressure (psi): 200
- Outer Casing Material: Plastic
- TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- PISCO Polyurethane Tube (Selang PU)Deskripsi:Great flexibility.Ideal for general pneumatic piping that requires a small bending radius.Convenient cut marks are displayed at 500mm intervals when cutting tubes.
- Maxxflex Hose Air/Water 300 PSI (Selang Air / Selang Angin)Deskripsi:A general purpose air hose engineered for medium to heavy duty applications; its strong yet flexible construction guarantees a long life and easy handling.atribut:
- Working Pressure (psi): 300
- Bursting Pressure (psi): 900
- Temperature Range (°C): -10 to +85
- Cover: Black, Smooth TPR material, Weather and Abrasion Resistan
- Coils (m): up to 50-100, Continuous Length
Daftar Harga togawa air hose Terbaru November 2026
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp359.900 |
| ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium) | Rp87.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin) | Rp239.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Angin) | Rp409.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin) | Rp139.900 |
| SMC Tubing PU Series (Selang PU) | Rp169.900 |
| KOBELCO Welding Electrode LB-52U Series | Rp349.900 |
| Hakko Eightron NEW FLEX Air Hose (Selang Angin) | Rp279.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/o4P102850868-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Lithium%20Grease%20EP%20(Gemuk%20Litium)/k3P104788723-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/7iP102082270-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20LB-52U%20Series/P102927993-1.jpg)
/njP106554847-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
/3xP103659141-1.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
/nbP108175839-1.jpg)
/j3P104705687-1.jpg)
/mtP102228821-2.jpg)
/a4P107069364-4.jpg)
/7qP108231278-1.jpg)
/o3P105548867-10.jpg)
/j8P106987692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)